Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Vorhängeschloss Magno mit hohem Bügel

Vorhängeschloss Magno mit hohem Bügel
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-40/65MM

Art.-Nr. 0688904146
EAN 4047376568549
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
  • Erhöhte Stabilität, da der Bügel beidseitig verriegelt

  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Innenbereich

Schließart

Verschiedenschließend

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Oberfläche Bügel

Verchromt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusebreite (A)

40 mm

Gehäusestärke (B)

14,4 mm

Gehäusehöhe (C)

33,9 mm

Bügeldurchmesser (D)

6,5 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

63 mm

Lichte Bügelweite (F)

22 mm

Geeignet für

Werkzeugkiste
Werkstattwagen
Bauwagen
Anhänger
Großmüllbehälter
Schlossriegel
Öleinfüllstutzen
Überfalle

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen