Vorhängeschloss Magno

Vorhängeschloss Magno
VORHAENGSHLO-MAGNO-MS-25MM

Art.-Nr. 0688904025

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Vorhängeschloss Magno

Art.-Nr. 0688904025
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
Ab Größe 30 verriegelt der Bügel beidseitig und ermöglicht dabei erhöhte Stabilität
  • Innenwerk rostfrei

  • Schnelles Schließen des Schlosses, da beim Schließen kein Schlüssel im Schloss stecken muss

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

  • Parazentrisches Schlüsselprofil

  • Jedes Schloss wird mit zwei Schlüsseln ausgeliefert
Hinweis

Bei verschiedenschließenden Zylindern greifen wir auf circa 500 verschiedene Schließungen zurück.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Schließart

Verschiedenschließend

Werkstoff Gehäuse

Messing

Werkstoff Bügel

Stahl gehärtet

Oberfläche Bügel

Verchromt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

2 STK

Gehäusebreite (A)

25 mm

Gehäusestärke (B)

11,6 mm

Gehäusehöhe (C)

26,4 mm

Bügeldurchmesser (D)

4 mm

Lichte Bügelhöhe (E)

14 mm

Lichte Bügelweite (F)

13,5 mm

Einsatzbereich

Innenbereich

Geeignet für

Werkzeugkiste
Werkstattwagen
Bauwagen
Anhänger
Großmüllbehälter
Schlossriegel
Öleinfüllstutzen
Überfalle

Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen