Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glastür-Set Standard Form B

Glastür Set Standard Form B
GLASTR-SET-B-UVS-A105-(BA-3TLG)-A2-MATT

Art.-Nr. 0688680250

EAN 4056807494746

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glastür-Set Standard Form B

Art.-Nr. 0688680250
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
Komplettes Glastürschloß-Set inkl. Türdrücker A105. Für ein- und zweiflügelige Glastüren/ Gangflügel

Geräuscharmes schließen


Durch die Metall-Flüsterfalle mit Kunststoff Einsatz



Zusätzlich mit einer abgesetzten Falle


für den Einsat z.B. bei 10 mm ESG Glas und 24 mm Falztiefe.



Eine Doppel-Klemmnuss in Verbindung mit Drückerführungen in 16 mm


verhindern Wirksam ein wackeln der Türdrücker



Die Bänder enthalten alle spezielle – Gummiunterlagen


Verhindert ein Abrutschen an der Tür bei fachgerechter Montage



Mit Standard Rahmenteil für Holzzarge und Abdeckkappe



Schlossabdeckung aus Edelstahl

Hinweis
  • Für den Einsatz an WC Türen bitte das PZ Schloß mit einem WC Knaufzylinder verwenden.

  • Sollten die Beschläge an einer Stahlzarge montiert werden, wird das Rahmenteil 0688680009 benötigt.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Glastüren

Einsatzbereich

Privatbereich

Geeignet für

Glastüren (ESG)

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Schlosstyp

Unverschließbar

Geeignet für Türstärke min./max.

8-10 mm

Ausführung Schloss

Flüsterschloss

Werkstoff Abdeckung Schloss

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad Abdeckung

Matt

Werkstoff Falle

Zinkdruckguss mit Kunststoffeinsatz

Glanzgrad Falle

Poliert

Mit Wechsel

Nein

Drückernuss

8 mm

Werkstoff Griff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad Griff

Matt

Grifflänge

135 mm

Griffdurchmesser

20 mm

Vierkantgröße

8 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

15,9 mm

Lagertechnik

Drücker lose, Mit Kunststofflagerung

Werkstoff Band

Aluminium

Farbe Band

Edelstahl Optik

Glanzgrad Band

Matt

Traglast bei 2 Bändern

55 kg

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Glastürschloss, 1Abgesetzte Falle, 1 Drückerpaar, 2 Glastürbänder 3-teilig eckig, 2 Rahmenteile für Holz inkl, Abdeckkappe

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
T-Griff 2K TX mit Seitenantrieb

SHRDRH-GRF-T-INTX-15X124

Mit asymmetrischem 2K-Griff für einen besseren Grip sowie perfekter Kraftübertragung
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 105

TD-A2-A105-ROS-BB-MATT

Edelstahl-Beschlag für den Privatbereich, welcher einfach zu montieren ist und höhere Anforderungen erfüllt als die EN 1906 Klasse 3 fordert
x 1 St.
Rahmenteil für Stahlzargen

RAHMTL-(F.STZARG)-(NI)-D15-3TLG

Für 3-teilige Einsteckeinbohrbänder und Glastürbänder (WF)
x 1 St.
WC Knaufzylinder

KNFZYL-F.BSHLG-WC-(A2/OPT)-17X26MM

Mit dem Knaufzylinder lässt sich das PZ- Glastürschloss auf die Ausführung WC / Bad umbauen
x 1 St.
WC Knaufzylinder

KNFZYL-F.BSHLG-WC-(A2/OPT)-26X17MM

Mit dem Knaufzylinder lässt sich das PZ- Glastürschloss auf die Ausführung WC / Bad umbauen
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern