Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie

Funk-Türschlossantrieb CFA3100
TRSHLOANTR-CFA3100-SILBER

Art.-Nr. 0688580010

EAN 4062856847266

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türantrieb CFA3100 mit Bluetooth-Technologie

Art.-Nr. 0688580010
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
Höchster Bedienkomfort für eine Tür, da diese per App, Fingerscan oder Tastatur ver- und entriegelt werden kann
  • Schnell, einfach und ohne Kabel auf der Türinnenseite montiert

  • Es können Zutrittsberechtigungen versendet und zeitlich eingeschränkt oder dauerhaft erteilt werden

  • Vollautomatisches Einlernen des Antriebs

  • Kein Spezialzylinder erforderlich (Integration in bestehende Schließsysteme möglich)

  • Maximale Sicherheit durch AES-128-Bit-Verschlüsselung und Keycard

  • Intelligente Motorsteuerung
Hinweis

Für die Inbetriebnahme wird ein Bluetooth-fähiges Smartphone (Bluetooth 4.0 LE und höher) und die aktuelle kostenlose App für iOS- oder Android benötigt.



Es können max. 28 Benutzer oder Geräte angelernt werden.



Die Tür, das Schloss und der Profilzylinder sollten vor der Montage auf Leichtgängigkeit beim Schließen geprüft werden.



Der Euro-Profilzylinder muss der DIN 18252 und DIN EN 1303 entsprechen und mit einer Not- und Gefahrenfunktion ausgestattet sein.



Zylinderüberstand von 7 – 12 mm auf der Türinnenseite erforderlich.



Nicht kompatibel mit CFT3000, CFF3000.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Privatbereich, Objektbereich

Geeignet für

Haustüren, Wohnungseingangstüren, Nebeneingangstüren, Bürotüren, Serviceräume

Montageart

Zum Klemmen, Zum Kleben oder Anschrauben

Werkstoff Gehäuse

Kunststoff

Farbe Abdeckung

Silber

DIN-Richtung

DIN R/L

Anzahl Benutzer max.

28 STK

Steuerungssystem

Smartphone, Funk-Handsender CFF3100, Funk-Tastatur CFT3100, Funk-Fingerscanner CFS3100, WLAN Bridge, App

Datenübertragungsart

Bluetooth-Technologie

Frequenz

2,4 GHz

Umgebungstemperatur min./max.

0 bis 40 °C

Schutzart IP

IP 20

Akku-/Batteriebezeichnung

1,5 V Mignon LR6

Akku-/Batterieanzahl

4 STK

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Lieferumfang

1x Antrieb, 1x Befestigungsplatte, 4x Batterien Mignon AA, 1, Befestigungsmaterial, 1x Betriebsanleitung, 1x Keycard

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Batterie High Power

BATT-ALKALI-AA-MIGNON-LR6-1,5V

Batterie-Power für energieintensive Anwendungen
Tastatur CFT3100 mit Bluetooth-Technologie

TSTTR-FNK-F.TRSHLOANTR-CFT3100-SILBR

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes
x 1 St.
Tastatur CFT3100 mit Bluetooth-Technologie

TSTTR-FNK-F.TRSHLOANTR-CFT3100-WEI

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Eingeben eines individuell erstellten Zahlencodes
x 1 St.
Handsender CFF3100 mit Bluetooth-Technologie

HNDSENDR-FNK-TRSHLOANTR-CFF3100-SCHW

Höchster Bedienkomfort durch einfaches Senden eines verschlüsselten Befehls
x 1 St.
Fingerscanner CFS3100 mit Bluetooth-Technologie

FINGSCANNER-F.SHLOANTR-CFS3100-WEI

Türen öffnen und verschließen ohne Schlüssel, einfach mit dem Finger
x 1 St.
WLAN Bridge CFW3100

WLAN-BRDE-F.TRSHLOANTR-CFW3100-WEI

Damit lässt sich auch von unterwegs die Tür ver- und entriegeln