Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Zimmertür-Einsteckschloss WC Klasse 1

Zimmertür-Einsteckschloss WC Klasse 1
EINSTESHLO-KL1-WC-DIN/R-SILBER-GRAU-20MM

Art.-Nr. 0688501483

EAN 4062856518364

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Zimmertür-Einsteckschloss WC Klasse 1

Art.-Nr. 0688501483
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
Leichtes WC/ Bad Schloss mit Falle und Riegel aus Kunststoff
  • Geschlossener Schloßkasten mit Beschlagdurchbrüche, verzinkt

  • Schließung über den Riegelvierkant
Hinweis

Lieferung ohne Schließblech.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für gefalzte WC- und Badzimmertüren

Türschlossklasse

1

Schlosstyp

WC/Bad

Stulpform

Rund

Stulpbreite

20 mm

Dornmaß

55 mm

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Drückernuss

8 mm

Riegelvierkant

8 mm

DIN-Richtung

DIN R

Riegelausstoß

Eintourig 10 mm

Farbe Stulp

Silber metallic

Oberfläche Stulp

Lackiert

Werkstoff Stulp

Stahl

Werkstoff Falle

PA - Polyamid

Farbe Falle

Grau

Werkstoff Riegel

PA - Polyamid

Farbe Riegel

Grau

Werkstoff Drückernuss

PA - Polyamid

Werkstoff Riegelvierkant

PA - Polyamid

Stulplänge

235 mm

Stulpdicke

3 mm

Schlosskastenlänge

145 mm

Schlosskastenbreite

80 mm

Schlosskastendicke

15,5 mm

Normen

EN 12209, DIN 18251-1

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Winkelschließblech mit Kunststoffeinlage

WNKLSHLBL-F.TRSHLO-M.KSTEINLG-SILBR