Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Hakenwechselstift

Hakenwechselstift
HAKWESTI-F.TRGARNI-LOTL-ST-(ZN)-9X75MM

Art.-Nr. 0688196375

EAN 4053479335186

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Hakenwechselstift

Art.-Nr. 0688196375
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
Geeignet für einseitig gebohrte Türen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anleitung

Mit diesen Stiften wird, dass Türdrücker Lochteil z.B. an Brandschutztüren der Innenseite befestigt.

Passend für Garnitur

Drücker auf Ovalrosette

Passend für Türdrücker

TD A 802, TD A 803, TD A 806, TD A 810, TD A 811

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Verzinkt

Länge (L)

75 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Lieferumfang

1 Hakenwechselstift, 1 Speziele Madenschraube M 6 x 7 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen