Türdrücker-Aufsatz handfrei ELLE TYP A

Türdrücker-Aufsatz handfrei Elle Typ A
ZB-TD-AUFSATZ-ELLE-TYP-A-WEISS

Art.-Nr. 0688190301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Türdrücker-Aufsatz handfrei ELLE TYP A

Art.-Nr. 0688190301

Preisanzeige für Kunden nach Anmeldung

Anzahl

VE

x1 St.
Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen

Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Handfreies Öffnen und Schließen von Türen
  • Einfaches Öffnen und Schließen mit dem Ellenbogen oder Unterarm

  • Freihandbetätigung zur Minimierung des Kontaminationsrisikos

  • Leicht zu reinigende Oberfläche aus glasfaserverstärktem Kunststoff

  • Einsetzbar für eckige und runde Türdrücker

  • Leicht und sicher zu befestigen durch Rasteraufnahme
Hinweis

Nicht geeignet für den Einsatz an Feuerschutztüren

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten

Produktinformationen

Würth Katalog(X)

Katalogseite als PDF 1

Blätterkatalog

Datenblätter(X)

Farbe

Weiß

Einsatzbereich

Objektbereich
Privatbereich

Geeignet für Griffdurchmesser min./max.

16-24 mm

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

PA - Polyamid

DIN-Richtung

DIN R/L

Geeignet für

Zimmertüren
WC- und Badtüren
Haustüren
Praxistüren
Profilrahmentüren
Glastüren

Lieferumfang

1 Vorderteil, 1 Hinterteil, 4 Gummieinlagen, Befestigungsmaterial, 1 Montageanleitung, 1 Aufkleber Anwendung

Ergänzendes Zubehör:

 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker A 302

TD-A2-A302-U-ROS-WC-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.
x 1 St.
Türdrücker A 302

TD-A2-A302-U-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.
x 1 St.
Türdrücker A 305

TD-A2-A305-GE-ROS-WC-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.
x 1 St.
Türdrücker A 305

TD-A2-A305-GE-ROS-PZ-L/R-MATT

Schnellere Montage, da der Vierkantstift schon für eine Türstärke von 40 mm vormontiert ist.
x 1 St.
Türdrücker A 607

TD-A2-A607-ROS-PZ-L/R-MATT

Auf 2.000.000 Zyklen geprüft.
x 1 St.

Verpackungseinheit

Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.

Aufbau unserer Artikelnummer

Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
VVVV = 4 Stellen für Vornummer (Achtung, erste Stelle ist derzeit immer eine 0)
AAA = 3 Stellen für Abmessungsteil 1
BBB = 3 Stellen für Abmessungsteil 2

Beispiele für den Artikelnummeraufbau:
Beispiel 1: Schraube in der Abmessung 4x10 mm:
VVVVAAABBB
00574 10 (2 Leerzeichen zwischen der 4 und der 10)

Beispiel 2: Schraube in der Abmessung 10x20 mm:
VVVVAAABBB
005710 20 (1 Leerzeichen zwischen der 10 und der 20)

Beispiel 3: Unterlegscheibe mit einem Innendurchmesser von 6 mm:
VVVVAAABBB
04076

Information zur Preisanzeige

Preis pro Verpackungseinheit (VE):
Der dargestellte Preis entspricht immer der angezeigten Verpackung, bei einer VE von 250 also der Preis für 250 Stück, bei einer VE von 300 der Preis für 300 Stück.

Preis mit Preisschlüsseldarstellung (PSL):
Der Preis gilt immer für eine Menge, die über den Preisschlüssel geregelt ist:
Preis für 1 Stück
Preis für 100 Stück
Preis für 1000 Stück

Menge

Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Art.-Nr. Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Würth Katalog

Katalogseite als PDF  | 

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen