Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Kurzschildpaar AL 20

Kurzschildpaar AL 20
TD-ALU-AL20-KURZSHLD-WC-F1/SILBER

Art.-Nr. 0688160158

EAN 4045727091005

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Kurzschildpaar AL 20

Art.-Nr. 0688160158
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
Optimale Befestigung durch 2 sichtbare Schrauben
  • Das Kurzschildpaar kann mit den Türdrückerpaaren AL 100 - AL200 kombiniert werden
Anwendungsgebiet

Kombinationsmöglichkeit

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den privaten Wohnbereich.

Entfernung (Griff-Schloss)

78 mm

Lochung

WC/ Bad mit Rot-weiß-Anzeige

Geeignet für

WC- und Badtüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Lagertechnik

Mit Kunststofflagerung

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Eloxiert

Farbe

Silber F1

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

38-42 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben, durchgängige Montage

Vierkantgröße

8 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,6 mm

Rosetten-/ Schildform

Kurzschild kantig

Schildlänge

164 mm

Türschildbreite

40 mm

Schildstärke

7 mm

Lochabstand

91,5 mm

Lieferumfang

1 x Kurzschild mit Rot/ Weiß Anzeige, 1 x Kurzschild mit WC Riegel, 1 Schraube M4 x 45 mm, 1 Hülsenmutter M4 x 15 mm, 2 Schrauben 3,5 x 16 mm, 1 Vierkantstift 8 x 65 mm, 2 x Nylonring

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen