Rosetten-Garnitur-Set A 102 mit Bohrlehre
Rosetten-Garnitur Set A 102 mit Bohrlehre
TD-SET-A2-A102-ROS-BB-BOHRLEHRE
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das passende Set für Ihre Baustelle
- Hochwertige Edelstahlbeschläge mit Federlagerung
- Kein schräg stehen der Türdrücker durch den 90°Anschlag in der Grundrosette
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Lochung | BB oval |
Beschlagsausführung | Drücker/Drücker |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 38-42 mm |
Form Drückerlochteil | U |
Geeignet für | Zimmertüren |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Vierkantgröße | 8 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
EN-Norm | 1906 |
Gebrauchskategorie | Klasse 3 |
Lagertechnik | Drücker lose |
Einstecktiefe | 45 mm |
Grifflänge | 135 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 15,9 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 67,5 mm |
Rosettendurchmesser | 54 mm |
Rosettenstärke | 9,5 mm |
Nockendurchmesser | 7,5 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 100 Türdrücker Lochteile, 50 Drückerstift 8 x 110 mm, 50 Paar Drückerrosetten, 50 Paar BB, 1x Bohrlehre |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!