Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Großflächentaster GFT

Großflächentaster GFT
GROSSFLTAST-GFT-A2-MATT-UP

Art.-Nr. 0688007060
EAN 4099618023552
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
Mit Piktogramm “Tür Auf“ zur Einmalfreigabe des ETS Drehtürantrieb
  • Für Wandmontage geeignet

  • Einzelimpuls zur Aktivierung eines Öffner Kontakt am ETS

  • Für Kabelgebundene oder kabelfreie (Funkübertragung) geeignet
Hinweis

Lieferzeit ca.10 Arbeitstage

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Geeignet für

ETS 64 R-IRM, ETS 73

Passend für Anzahl Türen

1

Montageart

Unterputz

Montagevariante

Wandmontage

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4303

Werkstoff Gehäuse

Edelstahl/Kunststoff

Glanzgrad

Matt

Länge

223 mm

Breite

81 mm

Höhe

15 mm

Farbe

Edelstahlfarben

Schutzart IP

IP 20

Lieferumfang

1x Taster inkl. 4 Befestigungsschrauben, 1x Rahmen 3-fach, 1x Großflächenwippe

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
ETS 73 mit Scherengestänge einflügelig

DRHFLGTRANTR-ETS73-SGS-D-A2-MATT

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen bis 400 kg, welche keine Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz haben
x 1 St.
ETS 64 R IMR mit Gleitschiene einflügelig

DRHFLGTRANTR-ETS64R-IRM-GSD-A2-MATT

Elektromotorischer Drehtürantrieb für Türen, welche den Anforderungen an Feuer- oder Rauchschutz entsprechen
x 1 St.
Die Verpackungseinheit gibt die Anzahl der Artikel an, die sich in einer Verpackung befinden. Im Katalogteil kann man zwischen verschiedenen Verpackungseinheiten wählen, wenn ein Auswahlmenü erscheint.

Wenn Sie bei der direkten Artikelnummerneingabe im Warenkorb oder bei der Erfassung beim Easy-/VarioScan die Verpackungseinheit nicht kennen, lassen Sie das Feld einfach leer. In diesem Fall wird automatisch eine Verpackungseinheit ermittelt.
Die Artikelnummer setzt sich wie folgt zusammen: VVVVAAABBB
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
Preis pro Verpackungseinheit (VE):
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
Die Mengenangabe zeigt die Anzahl der im Auftrag oder in der Lieferung enthaltenen Stück bzw. Mengeneinheit des jeweiligen Artikels.
Bei chemisch-technischen Produkten werden die Entsorgungskosten im Gegensatz zu Verkaufs- und Umverpackungen separat ausgewiesen. Die Aufgliederung der einzelnen Kosten finden Sie im bei den betreffenden Produkten und auch im Warenkorb, sowie in unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB).

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen