Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer GTS 640 G mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Türschließer GTS 640 G mit höhenverstellbarer GS
TRSHL-GLEITSHN-GTS640-G-SCHWARZ-EN-(2-5)

Art.-Nr. 0688004645

EAN 4099618061080

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschließer GTS 640 G mit höhenverstellbarer Gleitschiene

Art.-Nr. 0688004645
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
Für barrierefreies Bauen mit Anforderungen an leichtgängige Türen mit stark abfallendem Öffnungsmoment auf der Bandgegenseite
  • Kontrollierter Schließverlauf für einflügelige Türen dank hydraulischem Obertürschließer

  • Vorteile beim Montieren durch die höhenverstellbare Gleitschiene

  • Moderne Optik durch den schlanken Aluminiumkörper und Endkappen, welche die Verschraubung der Gleitschiene abdecken

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Bequemes Durchschreiten der Tür wird durch die serienmäßige Schließverzögerung ermöglicht

  • Exakte Regulierung der Schließverzögerung, Öffnungsdämfung, Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube frontseitig
Hinweis

Öffnungsdämpfung und Schließverzögerung außer Funktion bei Kopfmontage auf der Bandseite.


Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.


Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Haustüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren

Beschlagsausführung

Mit Gleitschiene

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Geeignet für Türbreite min./max.

850-1250 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

40-92 mm

Gleitschiene höhenverstellbar (+/-)

3 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandgegenseite: Normalmontage, Bandseite: Kopfmontage, Mit Montagegrundplatte

Farbe

Tiefschwarz RAL 9005

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

2-5

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

140 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite

140 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normalmontage

Schließverzögerung

Stufenlos einstellbar über Ventil 120° - 70° Bandgegenseite Normalmontage, Außer Funktion, Bandseite Kopfmontage

Öffnungsdämpfung

Ab 70° stufenlos einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2001, SPEC 1104

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene mit Höhenverstellung, 1 x Schließerarm, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Technische Informationen
Kopfmontage Bandseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154:1996/A1:2002/AC:2006
3/4 8 2 - 5 1 1 4
Normalmontage Bandgegenseitig mit Sturzfutterwinkel DIN R (DIN L spiegelbildlich)
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z 0 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26
60 134 134 133 132 131 130 129 128 126 125 124 123 121 120
65 131 130 130 129 128 127 125 124 123 122 121 119 118 117
70 128 127 127 126 125 123 122 121 120 119 117 116 115 114
75 125 124 124 122 121 120 119 118 117 116 114 113 112 111
80 122 121 120 119 118 117 116 115 114 113 112 111 110 109
85 119 119 117 116 115 114 113 112 111 110 109 108 107 106
90 117 116 115 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103
95 114 113 112 111 110 109 108 107 106 105 104 103 102 101
Normalmontage Bandgegenseitig mit Adaptionsprofil DIN R (DIN L spiegelbildlich)
[1] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv), und überstehende Zargen (Z = negativ)
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z -1,5 0 2 5 10 15 15 15
60 139 137 136 134 132 130 128 126
65 136 134 133 131 129 127 125 123
70 132 131 130 128 126 124 122 120
75 130 128 127 125 123 121 119 117
80 127 125 124 122 120 118 116 113
85 124 122 121 119 117 115 113 110
90 121 119 118 116 114 112 110 107
95 118 117 115 113 112 110 107 105
Hinweis: Türstopper setzen!
Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)
[1] Maximaler Überstand für Dickfalztüren (Z = positiv), und überstehende Zargen (Z = negativ)
max. Öffnungswinkel (in Grad) über X und Z
X Z -3 0 5 10 15 20 25 30
60 137 136 134 132 130 126 123 120
65 134 133 131 129 126 123 120 117
70 131 130 128 126 123 120 117 114
75 128 127 125 122 120 117 114 111
80 125 124 122 119 117 114 111 109
85 122 121 119 116 114 111 108 106
90 119 118 116 113 111 108 106 103
95 117 115 113 111 108 106 103 101
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene

OEFNGBEGRENZR-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene

FEDKLE-F.TRSHL-M.GLEITSHN-EINSTL

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 St.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene

GLEITSHH-F.TRSHL-GLEITSHN

x 1 St.
Serien-Bohrlehre für Türschliesser und Anlagen

BOLEHR-TRSHL-GTS-TRSHL-BG-ALU

Mit gehärterten Bohrbuchsen