Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Adaptionsprofil 40 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

Adaptionsprofil 40 EFR BG
ADAPTPRFL-F.SR-(40-EFR-BGS)-WEI

Art.-Nr. 0688003242

EAN 4061975573018

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Adaptionsprofil 40 für einflügelige Feststellanlagen (EFR)

Art.-Nr. 0688003242
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
Das Adaptionsprofil ermöglicht die Montage einer EFR Gleitschiene an Türrahmen auf der Bandgegenseite
  • Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung der Gleitschiene auf der Bandgegenseite nicht zulässt, z. B. bei Zargen von Profiltüren

  • Das Adaptionsprofil wird oberhalb der Gleitschiene in der Profilkammer der Zarge befestigt. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden

  • Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für einflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.

Einsatzbereich

Feststellanlage, Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren

Passend für Anzahl Türen

1

Montagevariante

Bandgegenseite: Normalmontage

DIN-Richtung

DIN R/L

Montageart

Zum Anschrauben

Werkstoff

Stahl

Oberfläche

Lackiert

Farbe

Verkehrsweiß RAL 9016

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 x Adaptionsprofil, 1 x Befestigungsmaterial

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig Bandgegenseite mit GTS 640 G und integriertem Rauchmelder

FESTSTLANLG-EFR-GTS640G-DIN/L-SILBER

Hält sicher eine Tür bis 1250 mm offen und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104
x 1 St.
Elektromagnetische Feststellanlage einflügelig Bandgegenseite mit GTS 640 G und integriertem Rauchmelder

FESTSTLANLG-EFR-GTS640G-DIN/R-SILBER

Hält sicher eine Tür bis 1250 mm offen und erfüllt die Anforderungen der Barrierefreiheit nach Spec 18040 und DIN SPEC 1104