Adaptionsprofil 30 für Schließfolgeregelung (SR)
Adaptionsprofil 30 SR
ADAPTPRFL-F.SR-30-WEI
Art.-Nr. 0688003212
EAN 4061975573544
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Das Adaptionsprofil wird verwendet, wenn die Zargenkonstruktion eine stabile Befestigung nicht zulässt, z. B. bei Stahlzargen mit überfälzten Türen
- Das Adaptionsprofil wird direkt auf die Zarge montiert. Die Gleitschiene kann jetzt stabil auf das Adaptionsprofil montiert werden
- Lieferbar in den passenden Oberflächen der Gleitschienen
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für zweiflügelige Feuerschutz-, Rauchschutz- und Paniktüren aus Metall oder Holz.
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Privatbereich |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Paniktüren, Profilrahmentüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Verkehrsweiß |
Lieferumfang | 1x Adaptionsprofil Gangflügel; 1x Adaptionsprofil Standflügel; 1x Adaptionsprofil Mittelstück; 1 x Befestigungsmaterial |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!