Mitnehmerklappe MK Bassis (Vollpanik)
Mitnehmerklappe MK Basis
MITNEMKLP-F.SR-(MK-BAS1)
Art.-Nr. 0688002230
EAN 4052703274857
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Schließfolgeregelung stellt sicher, dass die Schließfolge von Stand- und Gang-flügel in der vorgeschriebenen Reihenfolge erfolgt, d.h. der Gangflügel schließt immer nach dem Standflügel
- Die Funktion eines Schließfolgereglers ist nur gewährleistet, wenn der Gangflügel mindestens bis zu einem bestimmten Winkel (Halteposition) geöffnet wird
- Wenn nun der Standflügel (Voll-Panik) zuerst aufgedrückt wird, sorgt die Mitnehmerklappe dafür, dass der Gangflügel stets so weit mit öffnet, dass er diese Halteposition erreicht
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich, Schließfolgeregelung |
Geeignet für | Paniktüren |
Passend für Anzahl Türen | 2 |
Montagevariante | Bandseite |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montageart | Zum Anschrauben |
Werkstoff | Stahl / Kunststoff |
Oberfläche | Verzinkt |
Länge min./max. | 289-289 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
Lieferumfang | 1 Mitnehmerklappe mit Rolle, 1 Montageanleitung, Befestigungsmaterial |
| Mittnehmerklappe MK Basis 2 für Schließfolgeregelungen Bandgegenseite |
| Technische Informationen |
| Mittnehmerklappe MK Basis 1 für Schließfolgeregelungen Bandseite |