Rauchschaltzentrale RSZ kompakt
Rauchschaltzentrale RSZ kompakt
RAUCHSCHALTZENT-F.SR-(RSZ-KOMPT)-SILBR
Art.-Nr. 0688002083
EAN 4062856533381
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Einstellbare Alarmspeicherung und Leitungsüberwachung
- Test - und Resettaste integriert und von außen bedienbar
- Anschlussplatine zur einfachen Montage
- Betriebs- und Zustandsanzeige von außen sichtbar
- Entspricht den aktuellen Normen und Prüfgrundlage
Die Rauchschaltzentrale darf nicht an Würth Feststellanlagen verbaut werden.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für Verwaltungs- und Bürogebäude, Krankenhäuser, Hotels, Arenen und Stadien, Museen, Kaufhäuser und Einkaufszentren
![]() | |
Einsatzbereich | Objektbereich |
Geeignet für | Feststellanlage |
Montagevariante | Wandmontage waagerecht |
Montageart | Zum Anschrauben |
Installationsart | Aufputz |
Werkstoff | Kunststoff / Metall |
Nennspannung | 24 V/DC |
Eingangsspannung | 230 V/AC |
Temperatureinsatzbereich min./max. | -20 bis 45 °C |
Normen | EN 14637, DIN 14677 |
Zulassung | DIBt Z-6.510-2375, DIBt Z-6.510-2393 |
Lieferumfang | 1x RSZ Rauchschaltzentralen Set, 1x Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!