Montagegrundplatte für Türschließer
Montagegrundplatte für Türschließer
MNTGGRNDPL-(F.TRSHL-STS370)-SILBR
Art.-Nr. 0688001947
EAN 4052703059010
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Die Montagegrundplatte erhöht die Stabilität der Verschraubung des Türschließers durch zusätzliche Befestigungspunkte
Diese Montageplatte liegt standardmäßig den Türschließern bei, ausser bei dem Türschließer STS 340.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | STS 370, GTS 620, GTS 630 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Weißaluminium |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage |
Montageart | Zum Anschrauben |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Montageplatte, 1 Montageanleitung |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!