Glastürschuh
Glastürschuh für Türschließer mit Gleitschiene
GLASTRSHH-(F.TRSHL-GTS620/630)-WEI
Art.-Nr. 0688001914
EAN 4050642814950
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Der Glastürschuh dient zur Montage des Türschließers GTS 620/GTS 630 an einer ESG Glastür
Bitte die obere Falzluft beachten. Fixierschrauben nicht zu stark anziehen, da sonst das Glas springen kann. Die Montage des Türschließers erfolgt ohne Montageplatte direkt auf dem Glastürschuh.
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!
Datenblätter(X)
Innentüren aus ESG Glas.
Der Glastürschuh wird mit zwei Fixierschrauben auf die Glastür geklemmt.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Nein |
Geeignet für Typ | GTS 620, GTS 630 |
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Pulverbeschichtet |
Farbe | Verkehrsweiß |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Montagevariante | Bandseite: Normalmontage |
Geeignet für Türschließergröße min./max. | 1-4 |
Montageart | Zum Anschrauben |
Klemmbereich min./max. | 8-10 mm |
EG Konformitätserklärung (CE) | Nein |
EPD-Umweltdeklaration | Nein |
Lieferumfang | 1 Glastürschuh inkl. Fixierschrauben, 2 Ausgleichgummis, 1 Montageanleitung |