Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Glastürschuh

Glastürschuh für Türschließer mit Gleitschiene
GLASTRSHH-(F.TRSHL-GTS620/630)-SILBR

Art.-Nr. 0688001913

EAN 4050641002778

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Glastürschuh

Art.-Nr. 0688001913
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
Keine Glasbearbeitung notwendig
  • Der Glastürschuh dient zur Montage des Türschließers GTS 620/GTS 630 an einer ESG Glastür
Hinweis

Bitte die obere Falzluft beachten. Fixierschrauben nicht zu stark anziehen, da sonst das Glas springen kann. Die Montage des Türschließers erfolgt ohne Montageplatte direkt auf dem Glastürschuh.

Anwendungsgebiet

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Innentüren aus ESG Glas.

Anleitung

Der Glastürschuh wird mit zwei Fixierschrauben auf die Glastür geklemmt.

Brandschutzgeprüft

Nein

Geeignet für Typ

GTS 620, GTS 630

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Pulverbeschichtet

Farbe

Weißaluminium

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandseite: Normalmontage

Geeignet für Türschließergröße min./max.

1-4

Montageart

Zum Anschrauben

Klemmbereich min./max.

8-10 mm

EG Konformitätserklärung (CE)

Nein

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

1 Glastürschuh inkl. Fixierschrauben, 2 Ausgleichgummis, 1 Montageanleitung

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen