Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene

Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene
TRSHL-GLEITSHN-GTS630-A2-DESIGN

Art.-Nr. 0688001634

EAN 4050642808805

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene

Art.-Nr. 0688001634
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
Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann
  • Hydraulischer Obertürschließer mit kontrolliertem Schließverlauf

  • Zusätzlicher Schutz, da das Abdeckcover nur mit Werkzeug abgenommen werden kann

  • Schlankes Design

  • Exakte Regulierung der Schließgeschwindigkeit und des Endschlages über eine Innensechskantschraube von der Seite

  • Kann lokalen Gegebenheiten angepasst werden
Hinweis

Bei Feuer- und Rauchschutztüren ist die Verwendung einer mechanischen Feststellung, Federklemmung oder Sturzfutterwinkel nicht zulässig.



Öffnungsdämpfung außer Funktion bei Kopfmontage/Bandgegenseite.



Werden Türschließer in Feuchträume, ungeschützter Außenmontage oder für den Einsatz in Umgebungen mit aggressiven, korrosionsfördernden Luftinhalten montiert, sind Sonderausführungen oder Schutzmaßnahmen erforderlich.

Anwendungsgebiet

Normalmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandseitig DIN L (DIN R spiegelbildlich)

Kopfmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Normalmontage Bandgegenseite DIN R (DIN L spiegelbildlich)

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Geeignet für

Zimmertüren, Haustüren, WC- und Badtüren, Wohnungseingangstüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren, Feuerschutztüren, Rauchschutztüren, Bürotüren, Praxistüren, Paniktüren

Beschlagsausführung

Mit Gleitschiene

Passend für Anzahl Türen

1

Brandschutzgeprüft

Ja

Geeignet für barrierefreies Bauen nach DIN 18040

Ja

Geeignet für Türbreite min./max.

750-1100 mm

Geeignet für Türstärke min./max.

35-92 mm

Gleitschiene höhenverstellbar (+/-)

3 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Montagevariante

Bandgegenseite: Normalmontage, Bandgegenseite: Kopfmontage, Bandseite: Kopfmontage, Bandseite: Normalmontage, Mit Montagegrundplatte

Farbe

Edelstahl matt

Glanzgrad

Matt

Türschließergröße min./max.

1-4

Werkstoff

Aluminium/ Edelstahl/ Kunststoff/ Stahl

Oberfläche

Lackiert

Öffnungswinkel Bandseite

180 Grad

Öffnungswinkel Bandgegenseite

140 Grad

Schließgeschwindigkeit

Stufenlos einstellbar über Ventil 140° - 0° Bandgegenseite Normal- oder Kopfmontage, Stufenlos einstellbar über Ventil 180° - 0° Bandseite Normal- oder Kopfmontage

Öffnungsdämpfung

Konstant ab 70° nicht einstellbar

Endschlag

Stufenlos einstellbar über Ventil 10° - 0°

Temperatureinsatzbereich min./max.

-15 bis 40 °C

Normen

EN 1154:1996 + A1:2002

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Bauprodukt

Ja

Lieferumfang

1 x Türschließer, 1 x Montageplatte, 1 x Abdeckcover, 1 x Gleitschiene, 1 x Schließerarm, 1 x Abdeckhaube für Türschließer, 1 x Abdeckhaube für Gleitschiene, 1 x Befestigungsmaterial, 1 x Montageanleitung

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1154: 1996:2001 D
3/4 8 1 - 4 1 1 3
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Federklemmung für Türschließer mit Gleitschiene

FEDKLE-F.TRSHL-M.GLEITSHN-EINSTL

x 1 St.
Serien-Bohrlehre für Türschliesser und Anlagen

BOLEHR-TRSHL-STS-GTS-TRSHL-ALU

Mit gehärterten Bohrbuchsen
x 1 St.
Glastürschuh

GLASTRSHH-(F.TRSHL-GTS620/630)-A2

Keine Glasbearbeitung notwendig
x 1 St.
Öffnungsbegrenzung für Türschließer mit Gleitschiene

OEFNGBEGRENZR-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Türschließer mit Scherengestänge oder Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-STS370-GTS630

x 1 St.
Sturzfutterwinkel für Gleitschiene

ZB-STURZFUTTERWINKEL-TRSHL-GLEITSCHIENE

x 1 St.
Adaptionsprofil für Türschließer mit Gleitschiene

ADAPTPRFL-F.TRSHL-M.GLEITSHN

x 1 St.
Montagegrundplatte für Türschließer

MNTGGRNDPL-(F.TRSHL-STS370)-SILBR

x 1 St.
Gleitschuh für Türschliesser mit Gleitschiene

GLEITSHH-F.TRSHL-GLEITSHN