Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Stoßgriff ST/A300

Stoßgriff ST/A300
STOSGRF-A2-ST/A300-MATT-D32MM-382MM

Art.-Nr. 0687851012
EAN 4049557639727
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
  • Die Befestigung erfolgt einzeln oder paarweise
Hinweis

Befestigungssätze, Schutzrosetten und Innentürlösungen müssen separat bestellt werden.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für Kunststoff-, Aluminium-und Holztüren.

Geeignet für

Holztüren
Kunststofftüren
Metalltüren

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Länge (L)

382 mm

Durchmesser (Ø)

32 mm

Achsmaß (A)

350 mm

Sockelhöhe

53 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Befestigungssatz für Edelstahl-Stossgriff TYP A/Alu/Kunststoff

BEFSA-STOSGRF-A-ALU-1SEITIG/UNSICHTBAR

Für einseitig unsichtbare Befestigung
x 1 St.
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrückerl A 802 auf Ovalrosette

TD-A2-A802-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 803 auf Ovalrosette

TD-A2-A803-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 806 auf Ovalrosette

TD-A2-A806-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 807 auf Ovalrosette

TD-A2-A807-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 810 auf Ovalrosette

TD-A2-A810-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Türdrücker A 811 auf Ovalrosette

TD-A2-A811-OVAL-ROS-L/R-MATT

x 1 St.
Edelstahl Schutzrosette

SBS-A2-ROS-PZ-11-MATT

x 1 St.
Hakenwechselstift

ZB-HAKENSTIFT-LOTL-ST-(ZN)-8/10X80MM

Geeignet für einseitig gebohrte Türen
x 1 St.