Fenstergriff A 505 abschliessbar
Fenstergriff A 505 abschließbar
FG-DK-A505-MATT-ABSHLB-38-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nocken sichert die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich
- Gleichschließender Druckzylinder mit einem Schüssel passend für alle Fenstergriffe dieses Modells
- Erfüllt die Anforderung der DIN EN 1627, RC1 - RC3
Maßangaben unverbindlich. Technische Ändeurngen vorbehalten.
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
![]() | |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Metall |
Werkstoff Stift | Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Stiftlänge (A) | 38 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Ja |
Schließart | Gleichschließend |
Grifflänge | 129 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Normen | EN 1627, EN 13126-3:2011 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Ingår i leveransen | 1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette, 1x Schlüssel, Schlüsselnummer 1400 |
Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 13126-3: 2012-02 | ||||||||
1 | 5/180 | - | 0 | 1 | 3 | 2/2 | 3/C1 | - |
Würth Katalog (6)
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!