Fenstergriff A 505
Fenstergriff A 505
FG-DK-A505-MATT-30-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Nocken, sichern die Grundrosette gegen das Verdrehen
- Durchgängiges Design, passende Türdrücker erhältlich
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Zur Befestigung können ASSY Senkkopfschrauben Ø 5 mm oder Olivenschrauben verwendet werden.
Für den Objektbereich z.B. Holz-, Kunststoff- und Aluminiumfenster.
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Stiftlänge (A) | 30 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Nein |
Grifflänge | 136 mm |
Griffdurchmesser | 22 mm |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Lieferumfang | 1x Fenstergriff, 1x Abdeckrosette |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!