Alarm-Fenstergriff A 105 AK mit Alarm- und Klimafunktion
Fenstergriff A 105 AK
FG-DK-A105-AK-MATT-43-10
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung




Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Ideal zum Nachrüsten für Fenster und Terrassentüren
- Kein Stromanschluss notwendig
- Alarmfunktion mit 115 dB(A)
- VdS geprüft
- Inkl. Befestigungsschrauben und Batterie (Spezial-Batterie 1/2 AA, 3,6 V)
- Klimafunktion 50, 55 und 60% relative Luftfeuchtigkeit
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage.
![]() | |
Typbezeichnung | A 105 AK |
Form Drückerlochteil | GE (Frankfurter Form) |
Werkstoff | Edelstahl |
Werkstoff Grundrosette | Kunststoff |
Werkstoff Stift | Stahl |
Glanzgrad | Matt |
Stiftlänge (A) | 43 mm |
Vierkantgröße | 7 mm |
Nockendurchmesser | 10 mm |
Rasterung | Vierfach, 90 Grad |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Lochabstand | 43 mm |
Abschließbar | Nein |
Grifflänge | 130 mm |
Griffdurchmesser | 20 mm |
Ingår i leveransen | 1 x Fenstergriff, 1 x Befestigungsschrauben-Set, 1 x Batterie, 1 x Montageanleitung |
Datenblätter (0)
Zertifikate/
Dokumente