Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profil-Doppelzylinder W6X

Profil-Doppelzylinder W6X
PRFLZYL-W6X-DP-6STI-GS1-(NI)-BS-30X30MM

Art.-Nr. 0687681121

EAN 4062856426003

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profil-Doppelzylinder W6X

Art.-Nr. 0687681121
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
Wendeschlüssel im 6 Stift System für alle gängigen Innen- und Außentüren
  • Wendeschlüssel mit Bohrmulden beidseitig, keine scharfkantigen Einschnitte

  • Durch waagerechtes Einführen des Schlüsselschafts muss die Einschieberichtung nicht beachtet werden

  • 6 aktive Zuhaltungen pro Zylinderseite

  • Spezialstifte sorgen für einen erhöhten Picking- und Manipulationswiderstand

  • Langer Schlüsselhals

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Schließart

Gleichschließend

Schließung

GS 1

Schlüsselnummer

WX 00173

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Ja

Außenlänge x Innenlänge (A / B )

30 x 30 mm

Länge (C)

60 mm

Bauart

Kompakt

Mit Aufbohrschutz

Ja

Werkstoff

Messing

Oberfläche

Vernickelt

Glanzgrad

Matt

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303:2015, DIN 18252

Lieferumfang

1 x Doppelzylinder, 3 Schlüssel, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze

Brandschutzgeprüft

Ja

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 A
Erforderliches Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schraubendreher PZ mit Rundklinge

SHRDRH-PZ2X100

Mattverchromte Klinge und 2-Komponenten-Griff
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
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Schlüsselrohling für Lagerzylinder W6X

ZB-SHSLROHLING-PRFLZYL-W6X-LGRZYL

Schlüsselrohlinge speziell für Kunden, welche Schlüssel vervielfältigen möchten
x 1 St.
Gleichschließende Nachschlüssel für Lagerzylinder W6X

ZB-NACHSHSL-PRFLZYL-W6X-LGRZYL-GS1

Vorgefertigte Schlüssel für die gleichschließende W6X Profilzylinder der Schließung GS1 und GS 2
x 1 St.
Profilzylindermessschlüssel Typ B

MESSSHSL-F.PRFLZYL-(TYPB)-ZD-LNG

Zum Ausmessen von Doppel- und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Messlehre für Profilzylinder

MESSLEHR-F.PRFLZYL

Zum schnellen und einfachen Ausmessen von Schließzylindern
x 1 St.
Profilzylinderstange

STG-F.PRFLZYL-MTGHLF-300MM

Praktische Justierhilfe für Montage von Drückergarnituren an Türen mit Profilzylinder
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art