Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Profilzylinder ECO 2

Profilzylinder ECO2
PRFLZYL-DP-ECO2-5STI-VS-(NI)-40X45MM

Art.-Nr. 0687620164

EAN 4062856070398

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Profilzylinder ECO 2

Art.-Nr. 0687620164
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
Basic Zylinder im 5-Stift System
  • Bauzylinder

  • Lieferbar als Halb- und Doppelzylinder

  • Mit Anti-Picking-Stifte

  • Hohe Anzahl verschiedener Schließungen

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Ausführung

Doppelzylinder

Schließart

Verschiedenschließend

Not- und Gefahrenfunktion (beidseitig schließbar)

Nein

Außenlänge x Innenlänge (A / B)

40 x 45 mm

Länge (C)

85 mm

Bauart

Kompakt

Mit Aufbohrschutz

Nein

Werkstoff

Aluminium

Oberfläche

Lackiert

Werkstoff Schlüssel

Messing

Oberfläche Schlüssel

Vernickelt

Anzahl Schlüssel

3 STK

Normen

EN 1303:2015

Lieferumfang

1 x Doppelzylinder, 1x Befestigungsschraube M 5 x 80 mm mit Spitze

Brandschutzgeprüft

Nein

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1303:2015
1 6 0 B 0 C 5 0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profilzylindermessschlüssel Typ A

MESSSHSL-F.PRFLZYL-TYPA-ZD-KURZ

Zum Ausmessen von Halb-, Doppel-, Knaufprofilzylinder oder Schlüsselschalter an Garagentoren
x 1 St.
Messlehre für Profilzylinder

MESSLEHR-F.PRFLZYL

Zum schnellen und einfachen Ausmessen von Schließzylindern
x 1 St.
Schliesszylinderspray

SHLZYLSPR-KARTON-50ML

Zur Pflege von Schlössern aller Art
Profilzylindermessschlüssel Typ B

MESSSHSL-F.PRFLZYL-(TYPB)-ZD-LNG

Zum Ausmessen von Doppel- und Knaufprofilzylinder
x 1 St.
Schlüsselrohling für Profilzylinder ECO 2

SHSLROHLING-(F.PRFLZYL-ECO2)

Schlüsselrohlinge speziell für Kunden, welche Schlüssel vervielfältigen möchten