Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Türband VLB 60 3D

Türband VLB 60 3-D
EINFRSBA-VLB60-3D-VELOUR-(VN)

Art.-Nr. 0687380060

EAN 4046778214221

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Türband VLB 60 3D

Art.-Nr. 0687380060

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
Anzahl
VE
x 2 St.

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Verdeckt liegendes Türband für stumpfe Türen bis 100 KG
  • Die Bänder werden im Block- Blendrahmen / Holzfutterzarge/ Stahlzarge und der Tür eingefräst und sind bei geschlossener Tür nicht sichtbar

  • Ohne Aushängen des Türflügels in drei Richtungen verstellbar

  • Durch die verzahnten Klemmplatten wird zuverlässig ein selbständiges, ungewolltes Verstellen der Höhe verhindert

  • Wartungsfrei
Hinweis

Für die Verarbeitung der Bänder werden Fräslehren, Fräser ∅ 24 mm (nicht im Programm) und ein Anlaufring ∅ 30 mm (nicht im Programm) benötigt.



Werden die Bänder an Holzfutterzargen verarbeitet, benötigt man separate Befestigungsplatten.

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Geeignet für stumpfe Zimmer-, Bad/ WC-, Wohnungseingangstüren und stumpfe Objekttüren.

Geeignet für

Stumpfe Holztüren

Werkstoff Gehäuse

ALU/ST

Farbe

Velour nickelfarben

Oberfläche

Lackiert

DIN-Richtung

DIN R/L

Seitenverstellung

+/- 3 mm

Höhenverstellung

+/- 3 mm

Anpressdruckverstellung

+ 2 mm / - 1 mm

Integrierte Bandseitensicherung

Nein

Traglast bei 2 Bändern

100 kg

Öffnungswinkel

180 Grad

Normen

EN 1935

Bandklasse

12

EG Konformitätserklärung (CE)

Ja

Bauprodukt

Ja

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Lieferumfang

2 x VLB 60 3-D Band, 8 x Sonderschraube M5 x 13,5 mm, vernickelt, TX20 (für die Befestigung der Bänder an der Befestigungsplatte für Holzfutterzargen)

Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1935: 2002, ETA-08/0209
4 7 5 1
EI30 (mindestens)
1 3 1 12
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Aufblasbares Luftkissen Amo-Bag

LUFTKISSEN-AMOBAG-SCHWARZ-L150-B160MM

Zur Schnellfixierung und Abstandsmontage von einzubauenden Fenstern
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-0

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-5

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Befestigungsplatte für VLB 60 und VLB 100

BEFPL-F.EINFRSBA-VLB60/100-VZ-9

An Holzfutterzargen
x 2 St.
Einlegeschablone

ELEGSHABL-FRAESRAHM-VLB60/VLB100

Für die rationelle Verarbeitung von verdeckt liegenden VLB 60 und VLB 100 Bändern