Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Ovalrosette Aluminium, PZ innen

Ovalrosette AL innen mit PZ-Lochung z. Kleben
ALU-OVAL-ROS-PZ-INNEN-2,5MM-F1/SILBER

Art.-Nr. 0687282264

EAN 4057708383641

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Ovalrosette Aluminium, PZ innen

Art.-Nr. 0687282264
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
  • Optisch schöne flache Ovalrosette für den Innenbereich

  • Einfache Montage durch aufkleben

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für den Wohn- und Objektbereich (Rohrrahmentüren, Profiltüren), Haus- und Nebeneingangstüren aus Kunststoff oder Metall.

Lochung

PZ

Einsatzbereich

Objektbereich, Privatbereich

Rosettenstärke

2,5 mm

Geeignet für

Haustüren, Bürotüren, Praxistüren, Profilrahmentüren, Rohrrahmentüren

Brandschutzgeprüft

Nein

Werkstoff

Aluminium

Farbe

Silber F1

Oberfläche

Eloxiert

DIN-Richtung

DIN R/L

EPD-Umweltdeklaration

Nein

Montageart

Zum Kleben

Rosettenlänge

65 mm

Rosettenbreite

28 mm

Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 920

TD-ALU-AL920-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER

x 1 St.
Türdrücker AL 930

TD-ALU-AL930-OVAL-ROS-L/R-F9/(A2-OPTIK)

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-WEISS-RAL9016

x 1 St.
Türdrücker AL 900

TD-ALU-AL900-OVAL-ROS-L/R-F1/SILBER
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
Zusatzartikel:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-30X30MM