Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Edelstahl-Schutzbeschlag S 505

Edelstahl-Schutzbeschlag S 505
SBS-A2-S505/FS-ES1-DD-ZA-72-14-MATT

Art.-Nr. 0687255548
EAN 4053479306339
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
  • 3-Punkt-Verschraubung des Beschlages, hierdurch erhält man den bestmöglichen Halt der Garnitur

  • Erhältlich als Langschild-Wechselgarnitur oder Beidseitig Drücker für DIN R und DIN L Türen

  • durch den seitlichen Versatz der Griffplatte bei den Wechselgarnituren besteht bestmöglicher Bedienungskomfort

Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten!

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Anwendungsgebiet

Für Wohnungseingangstüren, Haustüren oder Brandschutztüren.

Geeignet für

Feuerschutztüren
Rauchschutztüren

Brandschutzgeprüft

Ja

Beschlagsausführung

Drücker/Drücker

Form Drückerlochteil

GE (Frankfurter Form)

Lochung

ZA

Entfernung (Griff-Schloss) (E)

72 mm

Werkstoff

Edelstahl A2, 1.4301

Glanzgrad

Matt

Geeignet für Türstärke min./max. (TS)

40-65 mm

Passend für Profilzylindervorstand min./max.

10-15 mm

Vierkantgröße

9 mm

DIN-Richtung

DIN R/L

Normen

EN 1906, DIN 18257, DIN 1906, DIN 18273

EPD-Umweltdeklaration

Ja

Gebrauchskategorie

Klasse 4

Widerstandsklasse

ES 1, RC 1 N tauglich, RC 2 N tauglich, RC 2 tauglich

Lagertechnik

Drücker fest verbunden
Mit Kunststofflagerung

Einstecktiefe

59 mm

Grifflänge

130 mm

Griffdurchmesser

21 mm

Durchmesser der Lagerung am Türdrücker

17,8 mm

Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild

71 mm

Lochabstand

215 mm

Schildlänge (außen)

255 mm

Schildlänge (innen)

255 mm

Schildstärke (außen)

14 mm

Schildstärke (innen)

5 mm

Schildbreite (außen)

53 mm

Schildbreite (innen)

53 mm

Klassifikationsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12
47-B1(*)142U
(*) Nur für 9 mm Vierkant ist die 4. Stelle für den Feuer- und Rauchschutz geeignet. Für andere Vierkantmaße (8 mm, 10 mm)ändert sich der Klassifikationsschlüssel wie folgt:
0
Ergänzendes Zubehör:
 
Produkt
Beschreibung
Anzahl
VE
Preis
/VE
Profil-Doppelzylinder NP im 6-Stift-System

PRFLZYL-NP-DP-6STI-VS-(NI)-BS-35X45MM

x 1 St.
Türschließer GTS 630 mit Gleitschiene

TRSHL-GLEITSHN-GTS630-WEISS

Der universal Türschließer, welcher bis zu einer Türbreite von 1100 mm in allen vier Montagevarianten montiert werden kann
x 1 St.