Türdrücker A 510 FS Click
Rosetten-Garnitur A 510 FS Click
TD-A2-A510/FS-CLICK-STANDFLG-ROS-BLIND-M
Art.-Nr. 0687155306
EAN 4065746326254
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Türdrücker festdrehbar, gelagert mit beidseitiger Rückholfeder auf Stahl-/ Kunststoffgrundrosette, diese garantieren die Rückstellung des Türdrückers nach Betätigung in die Waagrechte
- Einseitig vormontierter Türdrücker, Abdeckrosette und Befestigungsbolzen, dadurch Zeitersparnis bei der Montage
- Einfache Montage der Grundrosette, da der Türdrücker erst nach der Montage der beiden Rosetten eingerastet wird und somit erhält man eine feste Verbindung
- Die Türdrücker sind nach der Montage fest mit der Grundrosette verbunden, zum Lösen wird eine Sicherungsringzange Form B benötigt
- Durchgehende Befestigung mit metrischen Schrauben und vormontierten Stütznocken bieten einen bestmöglichen Halt für die Rosette
Bei den Türdrückergarnituren liegt entweder ein loser Vierkant-Vollstift, Wechsel-Vollstift oder geteilter Panikstift ■ 9 mm bei. Auf Anfrage über Sonderbestellung können die Türdrücker auch mit antibakterieller Oberfläche geliefert werden.
Die FS-Zulassung gilt nur für komplette Würth FS-Garnituren oder Kombinationen aus Würth FS-Einzelteilen, die gemäß DIN 18273 eine abgestimmte Baugruppe bilden. Für die Montage dürfen nur ausschließlich Würth-Originalteile verwendet werden. Die Montagearbeiten, inkl. Aller Bauteile (Schrauben und Stifte) müssen gemäß Anleitung von einer qualifizierten Person durchgeführt werden. Bei Nichtbeachten entfällt jeglicher Garantieanspruch.
Lieferzeit ca. 10 Arbeitstage nach Auftragseingang für die Art. Nr. 0687155306 .
Maßangaben unverbindlich. Technische Änderungen vorbehalten.
Datenblätter(X)
Für den Objektbereich z.B. Brandschutztüren, Paniktüren und Rauchschutztüren.
![]() | |
Brandschutzgeprüft | Ja |
Beschlagsausführung | Drücker/Blind |
Geeignet für | Feuerschutztüren, Rauchschutztüren |
Lochung | PZ |
Entfernung (Griff-Schloss) | 72 mm |
Form Drückerlochteil | Ulmer Klinke |
Lagertechnik | Drücker fest verbunden, Federgelagert |
Werkstoff | Edelstahl A2, 1.4301 |
Glanzgrad | Matt |
Geeignet für Türstärke min./max. | 40-65 mm |
DIN-Richtung | DIN R/L |
Normen | EN 1906, EN 179, DIN 18273 |
Gebrauchskategorie | Klasse 4 |
EPD-Umweltdeklaration | Ja |
Montageart | Durchgängige Befestigung |
Vierkantgröße | 9 mm |
Einstecktiefe | 51 mm |
Grifflänge | 138 mm |
Durchmesser der Lagerung am Türdrücker | 17,8 mm |
Griffhöhe inkl. Rosette/ Schild | 70 mm |
Rosettendurchmesser | 55 mm |
Rosettenstärke | 9 mm |
Nockendurchmesser | 8 mm |
Lochabstand | 38 mm |
Lieferumfang | 1 Blindrosette, 1 Vierkantstift 9 x 60 mm mit Einstich, 1 spezial Vierkantstift 9 x 80 mm mit Einstich,1 Drückerrosette, 1 Drückerlochteil, 2 Blind Rosetten, 4 Metrische Schrauben M5 x 40mm, 4 Metrische Schrauben M5 x 55 mm, 1Druckfeder, 1 Sicherungsscheibe, 1 Innensechskantschlüssel, 1 Montage-/ Bohrlehre |
| Klassifizierungsschlüssel nach DIN EN 1906: 2012-12 | |||||||
| 4 | 7 | – | B1 | 1 | 4 | 0 | A |
RAL Farbwert auswählen
ACHTUNG: Die Bildschirmdarstellung der Farbe weicht vom wirklichen Farbton ab!