Möbelknopf Porzellan MK-P 1
Möbelknopf Porzellan MK-P 1
KNPF-DESIGN-MK-P-1-32MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Porzellan |
Farbe | Weiß |
Höhe (H) | 26 mm |
Durchmesser (D) | 32 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |