Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 16

Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 16
KNPF-DESIGN-MK-ZD16-28MM-VERN

Art.-Nr. 0685310666
EAN 4065746009836

-,--
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit
| Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung

Verfügbarkeit in einer Würth Niederlassung anzeigen
Exklusiv für Gewerbetreibende

Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen

Produktinformationen

Datenblätter(X)

Werkstoff

Zinkdruckguss

Oberfläche

Vernickelt

Oberflächenstruktur

Gebürstet

Höhe (H)

23 mm

Durchmesser (D)

28 mm

Sockelhöhe

18,9 mm

Sockeldurchmesser

15 mm

Gewindeart

Metrisches Gewinde

Gewindedurchmesser

4 mm

Gewindelänge (metrisches Gewinde)

11 mm

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen