Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 16
Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 16
KNPF-DESIGN-MK-ZD16-33MM-WEISS
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Weiß |
Höhe (H) | 25 mm |
Durchmesser (D) | 33 mm |
Sockelhöhe | 21,6 mm |
Sockeldurchmesser | 18,1 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |