Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZDP 1 aus Zinkdruckguss und Porzellan
Design-Möbelgriff MG-ZDP 1
GRF-MG-ZDP-1-ZINNF/WEISS-96
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff Griffstange | Porzellan |
Glanzgrad Griffstange | Glänzend |
Farbe Griffstange | Weiß |
Werkstoff Sockel | Zinkdruckguss |
Oberfläche Sockel | Verzinnt |
Glanzgrad Sockel | Glänzend |
Farbe Griffsockel | Zinnfarben rustikal |
Länge (L) | 110 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Durchmesser (D) | 15 mm |
Achsmaß (A) | 96 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |