Design-Möbelgriff Bügelform MG-ZD 33
Design-Möbelgriff MG-ZD 33
GRF-MG-ZD-33-GOLDF-320
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vermessingt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Farbe | Goldfarben |
Länge (L) | 360 mm |
Breite (B) | 8 mm |
Höhe (H) | 28 mm |
Achsmaß (A) | 320 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |