Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 15
Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 15
GRF-MUG-ZD-15-WEISS-155X73MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Weiß |
Außenlänge (L) | 155 mm |
Innenlänge (L1) | 102,8 mm |
Außenbreite (B) | 73 mm |
Innenbreite (B1) | 25,8 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Fräslochlänge (FL) | 123 mm |
Fräslochbreite (FB) | 40 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
Montageart | Zum Einlassen |