Willkommen bei Würth Deutschland Nur für Gewerbetreibende Kontakt +49 7940 15-2400

Muschelgriff oval MUG-ZD 14

Muschelgriff oval MUG-ZD 14
GRF-MUG-ZD-14-WEISS-155X70MM

Art.-Nr. 0685310610
EAN 4065746010740
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
Zinkdruckguss

Oberfläche

Lackiert

Glanzgrad

Matt

Farbe

Weiß

Außenlänge (L)

155 mm

Innenlänge (L1)

98,8 mm

Außenbreite (B)

70 mm

Innenbreite (B1)

27,8 mm

Höhe (H)

13 mm

Muschelrandhöhe (H1)

2 mm

Fräslochlänge (FL)

123 mm

Fräslochbreite (FB)

40 mm

Fräslochtiefe (FT)

11 mm

Montageart

Zum Einlassen

Art.-Nr.
Kundenmaterialnr.

Gefahrstoff

Produktinformationen

Datenblätter()

Datenblätter ()

CAD-Daten  | 

Technische Informationen