Muschelgriff oval MUG-ZD 14
Muschelgriff oval MUG-ZD 14
GRF-MUG-ZD-14-VERN-155X70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Außenlänge (L) | 155 mm |
Innenlänge (L1) | 98,8 mm |
Außenbreite (B) | 70 mm |
Innenbreite (B1) | 27,8 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Fräslochlänge (FL) | 123 mm |
Fräslochbreite (FB) | 40 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
Montageart | Zum Einlassen |