Muschelgriff quadratisch MUG-ZD 13
Muschelgriff quadratisch MUG-ZD 13
GRF-MUG-ZD-13-CHR-73X73MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Außenlänge (L) | 73 mm |
Innenlänge (L1) | 25 mm |
Außenbreite (B) | 73 mm |
Innenbreite (B1) | 25 mm |
Höhe (H) | 13 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Fräslochlänge (FL) | 45 mm |
Fräslochbreite (FB) | 45 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 11 mm |
Montageart | Zum Einlassen |