Muschelgriff rund MUG-ZD 12
Muschelgriff rund MUG-ZD 12
GRF-MUG-ZD-12-VERN-70MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Höhe (H) | 13,5 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 2 mm |
Durchmesser (D) | 70 mm |
Innendurchmesser (D1) | 28 mm |
Bohrlochdurchmesser (BD) | 45 mm |
Bohrlochtiefe (BT) | 11 mm |
Montageart | Zum Einlassen |