Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 11
Muschelgriff rechteckig MUG-ZD 11
GRF-MUG-ZD-11-CHR-204X55MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Außenlänge (L) | 204 mm |
Innenlänge (L1) | 177 mm |
Außenbreite (B) | 55 mm |
Innenbreite (B1) | 28 mm |
Höhe (H) | 19 mm |
Muschelrandhöhe (H1) | 5 mm |
Fräslochlänge (FL) | 199 mm |
Fräslochbreite (FB) | 50 mm |
Fräslochtiefe (FT) | 14 mm |