Design-Möbelgriff Bügelform MG-AL 30
Design-Möbelgriff Bügelform MG-AL 30
GRF-MG-AL-30-CHR-128/160
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminiumdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 181 mm |
Breite (B) | 10 mm |
Höhe (H) | 31 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 11 mm |