Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 17
Möbelknopf Zinkdruckguss MK-ZD 17
KNPF-MK-ZD-17-TITANF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Titangrau |
Länge (L) | 30 mm |
Breite (B) | 30 mm |
Höhe (H) | 21,5 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |