Design-Möbelgriff MG-ZD 41
Design-Möbelgriff MG-ZD 41
GRF-MG-ZD-41-VERN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Vernickelt |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 35 mm |
Breite (B) | 16 mm |
Höhe (H) | 31,7 mm |
Achsmaß (A) | 16 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6 mm |