Design-Möbelgriff MG-ZD 40
Design-Möbelgriff MG-ZD 40
GRF-MG-ZD-40-160-TITANF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Titangrau |
Länge (L) | 198 mm |
Breite (B) | 12,8 mm |
Höhe (H) | 27 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 7 mm |