Design-Möbelgriff MG-ZD 35
Design-Möbelgriff MG-ZD 35
GRF-MG-ZD-35-160-TITANF
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Glanzgrad | Matt |
Farbe | Titangrau |
Länge (L) | 171 mm |
Breite (B) | 11 mm |
Höhe (H) | 30 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |