Griffleiste Aluminium für Schiebetüren SGL-A5
Griffleiste Aluminium für Schiebetüren SGL-A5
GRF-SCHIEBET-SGL-A5-ALU-BRAUN-3000MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
- Zum Anschrauben oder Einnuten an die Schiebetür
- Ohne Griffprofil als Gegenprofil für die Griffleiste SGL-A 4
Datenblätter(X)
Werkstoff | Aluminium |
Oberfläche | Eloxiert |
Farbe | Braun |
Länge (L) | 3000 mm |
Nutzlänge | 3000 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Höhe (H) | 32 mm |