Stangengriff Edelstahl MG-A 19
Stangengriff Edelstahl MG-A 19
GRF-MG-A-19-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Glanzgrad | Matt |
Länge (L) | 188 mm |
Höhe (H) | 37 mm |
Durchmesser (D) | 19 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Griffstangendurchmesser | 19 mm |
Griffsockelhöhe | 18 mm |
Griffsockeldurchmesser | 14 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |