Design-Möbelgriff Bügelform MG-A-13
Design-Möbelgriff Bügelform MG-A 13
GRF-(BUEGEL QG)-A2-128MM
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Edelstahl A2 |
Oberflächenstruktur | Gebürstet |
Länge (L) | 140 mm |
Höhe (H) | 32 mm |
Durchmesser (D) | 12 mm |
Achsmaß (A) | 128 mm |
Gewindeart | Metrisches Feingewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |