Design-Möbelgriff MG-ZD 46
Design-Möbelgriff MG-ZD 46
GRF-MG-ZD-46-160-MESSINGFARBEN
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Lackiert |
Farbe | Messingfarben |
Länge (L) | 175 mm |
Breite (B) | 15 mm |
Höhe (H) | 25,2 mm |
Dicke (D) | 6,2 mm |
Achsmaß (A) | 160 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 6,8 mm |