Design-Möbelgriff MG-ZD 45
Design-Möbelgriff MG-ZD 45
GRF-MG-ZD-45-192-CHR-POL
Preis pro ausgewählter Verpackungseinheit | Individuelle Preisanzeige nach Anmeldung
Jetzt registrieren und auf mehr als 125.000 Produkte zugreifen
Datenblätter(X)
Werkstoff | Zinkdruckguss |
Oberfläche | Verchromt |
Glanzgrad | Poliert |
Länge (L) | 208 mm |
Breite (B) | 7 mm |
Höhe (H) | 25 mm |
Dicke (D) | 8,5 mm |
Achsmaß (A) | 192 mm |
Gewindeart | Metrisches Gewinde |
Gewindedurchmesser | 4 mm |
Gewindelänge (metrisches Gewinde) | 8 mm |